摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
ブラック
注文コード
02038505
品番
OKT-4113100
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションノブ OKTシリーズ用のキャップ
仕様
方向指示線あり
色
ブラック
質量(g)
1.4
寸法d(mm)
-
寸法a(mm)
11.2
適合サイズ(mm)
Φ13.5(適合ノブ本体)
寸法b(mm)
9.2
寸法c(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ノブ
ラウンドノブ/ウイングノブ