オイルポット窓 (ネジ止め式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02039834 品番KS-60
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃

幅B(mm)28 寸法C(mm)60 寸法E(mm)22 寸法F(mm)13 寸法G(mm)4 寸法H(mm)80 寸法I(mm)41.5 寸法J(mm)79.5 寸法K(mm)8 全長A(mm)88 トラスコ品番112-6661 種別タテ型 取付ねじDM8×P1.25
注意
※塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないでください。
※切削油、耐薬品(耐溶剤)、水グリコール、熱湯等は使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02039834
2020-04-25
用途:
金のバケツに
マチダカッター工事株式会社 様

金バケツに汚水の量が分かるように取り付けたが
作業中にこつんと当てただけで割れた
このような使用には不向き

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする