※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ケーブルトレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02039914
品番
FCT-2040GM-A
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ガイドマウントフレーム取付タイプのケーブルトレイ
付属品
バーナットM4(2個)、クッションナット(PNO-13CN5と同じ製品 4個)、取付用ねじ(M5 4本)、取付用ねじ(M5 4本)
適合
FDC、FLC、NFC、RJC、RKC、RKDN(ラックシリーズ)
材質
スチール
質量(kg)
0.31
色
ブラック
表面処理
N1.0粉体塗装