※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VD オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産 02040035 VD オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産 02040035

オイルポット窓 (打込み式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02040035 品番VD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃

形状丸型 種別HL型 寸法A(mm)59 寸法F(mm)48 寸法D(mm)20 寸法E(mm)4 寸法B(mm)65 トラスコ品番102-8553 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 質量(g)35 寸法C(mm)12 寸法G(mm)28 耐熱温度(℃)100 取付穴径(Φmm)58.5±0.2
注意
※塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないでください。
※切削油、耐薬品(耐溶剤)、水グリコール、熱湯等は使用しないで下さい。
※ギアー油(NOK製)シンテッソは塗料が落ちますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02040132
2025-03-28
用途:
機械のメンテナンス
製造業

プレス機のギアボックスの窓が鉄粉で殆ど見えなくなったので交換。意外と簡単に交換できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする