※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
固定式ケーブルバインダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02040623
品番
NPFB-0350N1
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ラック内前後方向のケーブルをインシュロックタイ等にてケーブルをまとめることができる金具
付属品
取付用ねじ(M5 2本)、ケージナット(M5 2個)
材質
鋼板
質量(kg)
0.18
色
ブラック
表面処理
ED塗装
板厚(mm)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
8×30×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
NGC(D750)、SNR2(D700)、SSR2(D800)*(適合機種サイズmm)