※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定式ケーブルバインダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02040632 品番 NPFB-0362N1
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ラック内前後方向のケーブルをインシュロックタイ等にてケーブルをまとめることができる金具

付属品取付用ねじ(M5 2本)、ケージナット(M5 2個) 材質鋼板 質量(kg)0.22 ブラック 表面処理ED塗装 板厚(mm)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×625 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックNGC(D900以上)、SNR2(D900以上)、SSR2(D900以上)、SSRG、SSRH、SSRW*(適合機種サイズmm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする