摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
固定式ケーブルバインダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02040648
品番
NPWB-4865N1
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ラック内のケーブルを横幅方向にて、まとめることができる金具
適合ラック
19インチマウント部:DPR2、DPRC、FGC(W700)、FSP、NBSP、NER、NGC、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW、WPR、WPRS*(適合機種サイズmm)
サポートアングル取り部:DPR2、DPRC、FGC、FSP、NBSP、NER、NGC、RSR、SOR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW、WPR、WPRS
付属品
取付用ねじ(化粧ビズ)
材質
鋼板
質量(kg)
0.3
色
ブラック
表面処理
ED塗装
板厚(mm)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
519×20×65
RoHS指令(10物質対応)
対応