キャリマウント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 最大荷重(N)(常用)980 注文コード02040997 品番CM-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は車輪径・最大荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。
移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。
機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。
Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。
キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。
合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。

使用方法
レベリングボルトの調整穴にドライバーを差込み、時計方向に回すと防振ゴム台が上がり移動
反時計方向に回すと車輪が浮き上がり固定。
車輪径(Φmm)100 最大荷重(N)(常用)980 材質(車輪)6ナイロン タイプキャスター標準タイプ レベル調整量(mm)17 用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 高さ(mm)120 材質(キャスター)6ナイロン 寸法B(mm)143 寸法P(mm)72 寸法d(Φmm)6.5 ストッパーなし 寸法h1(mm)25 寸法h2(mm)17 材質(プレート)鋼板製亜鉛メッキ(スチールボール) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)100×100 材質(フレーム)鋼板製亜鉛メッキ 取付穴径(Φmm)11 材質(ボルト)鋼製亜鉛メッキ 材質(防振ゴム)耐油性ゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02040997
2008-04-14
用途:
5t油圧プレス架台に4ヶ使用。

ベアリングが飛び出して使用不可となる。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見をありがとうございます。
今後の商品の参考にさせて頂きます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする