キャリマウント

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 最大荷重(N)5900 注文コード02041042 品番CM-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は車輪径・最大荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。
移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。
機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。
Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。
キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。
合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。

使用方法
ハンドル反時計方向に回すと防振ゴム台が上がり移動
反時計回りに回すと防振ゴムが下がり固定
(位置決め、微調整程度の移動を前提としています。)
車輪径(Φmm)65 最大荷重(N)5900 材質(車輪)鋼製 タイプボールタイプ レベル調整量(mm)14 用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 寸法d(mm)M16 寸法D1(mm)140 寸法D2(mm)120 材質(ボール)鋼製 ストッパーなし 寸法h1(mm)7.5 寸法h2(mm)14 寸法H1(mm)65 材質(ハウジング)鋳鉄製亜鉛メッキ 寸法H2(mm)79 寸法l1(mm)72 寸法D3(mm)54 寸法l2(mm)102 材質(ハンドル)鋳鉄製亜鉛メッキ 材質(ボルト)鋼製亜鉛メッキ 材質(防振ゴム)耐油性ゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02040997
2008-04-14
用途:
5t油圧プレス架台に4ヶ使用。

ベアリングが飛び出して使用不可となる。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見をありがとうございます。
今後の商品の参考にさせて頂きます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする