※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
コンセントプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
抜け式
注文コード
02041183
品番
DH-2670
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ACパワーダクト(DHシリーズ)に対して容易に着脱可能
付属品
無
仕様
抜け式
質量(kg)
0.04
色
クリームグレイ
定格
2P、15A、125V・E付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×50×32
RoHS指令(10物質対応)
対応