ゴムバッファー KJ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02041742 品番 KJ-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。
取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。

寸法A(mm)65 寸法D(mm)50 寸法H(mm)44.5 寸法P(mm)50 寸法d(mm)9 寸法t(mm)4.5 材質天然ゴム配合 用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー 最大吸収エネルギー(J)120 最大ストローク(mm)20 最大衝撃力(kN[tonf])18.6[1.9] RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38745095
2022-10-05
用途:
クレーンサドルの交換部品として
個人のお客様

100φのタイプを購入しました。重量感のある作りで、すぐに欠けそうな不安もなく安心です。鉄板との貼り合わせ面の耐久性が唯一気になるところです。

対象商品:
02041742
2021-05-01
用途:
ミニトレラーのスプリング受け
建設業・工事業

ミニトレーラーのスプリング受けに使用しましたたいへんよかったです 過重が大きすぎるときにきくように設定しました。

1人が参考にしています
対象商品:
38745113
2016-09-30
用途:
天井クレーン王侯のショックを吸収してくれるためのバンパーのような部分。

付いていた物と同じ物なので交換も簡単でしたし、やはり新しいものなので当たりが柔らかく安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする