曜日別特売
RKP-2225SP2 サイドプレートⅡ 摂津金属工業 02042136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドプレートⅡ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02042136品番RKP-2225SP2
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

サブラックRKU2シリーズ用の側板

材質樹脂化粧アルミ板ベージュ外装エンボス模様寸法Wo(mm)1.5寸法Do(mm)239.7適合ラックPKU2-2225寸法Ho(mm)115.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする