LPD-30 レベルパット オリイメック 02042266

LPD-30 レベルパット オリイメック 02042266 LPD-30 レベルパット オリイメック 02042266

レベルパット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02042266 品番LPD-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FCD製フレームを採用した、信頼のヘビーデューティ仕様。

用途プレス、射出成形機などの産業機械の固定・防振・レベリング・傾斜調整に 適合厚さ69までの機械に取付可能 取付取付ボルトを機械のアンカーボルト穴へ 寸法H(mm)72 寸法B(mm)145 寸法W(mm)238 材質(フレーム)FCD50 寸法h(mm)42 防振ゴム厚(mm)29 取付ベース寸法(mm)82×82 レベル調整量(mm)0〜24 材質(防振ゴム)NBR ねじ径×ピッチb(mm)M24×3.0 材質(取付ボルト)S45C 防振ゴム寸法w(mm)46.5×46.5 防振ゴム個数16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする