カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
マグネット六角ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02043377
品番
KM-S12
参考基準価格(税別)
¥10,370
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。
保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
吸着力(N[kgf])
丸鋼:250〜400[25〜40] {150〜250[15〜25]}
鉄板:250〜700[25〜70] {200〜500[20〜50]}
{}内は二面吸着の場合の一面のみの値です
寸法(mm)
120×120×26
質量(g)
1200
用途
溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
丸鋼使用可能範囲(Φmm)
最小24