カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
マグネット六角ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02043386
品番
KM-S9
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。
保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
吸着力(N[kgf])
丸鋼:100〜200[10〜20] {50〜100[5〜10]}
鉄板:150〜500[15〜50] {100〜300[10〜30]}
{}内は二面吸着の場合の一面のみの値です
寸法(mm)
90×90×14
質量(g)
500
用途
溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
丸鋼使用可能範囲(Φmm)
最小10