カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
マグネット棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02043641
品番
KGM-30
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
長さ(mm)
295
直径(Φ)
Φ25mm
トラスコ品番
406-3520
質量(kg)
0.65
タイプ
標準形
タップ径
取付部タップ穴は2-M5深6です。
使用環境温度上限(℃)
約60
表面最大磁束密度mT(G)
130(1300)