カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
強力角形マグネット棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02043824
品番
KGM-H35
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。
外装はステンレスの角形です。
長さ(mm)
345
角辺(mm)
22
トラスコ品番
406-3627
使用方法
・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。
質量(kg)
1.1
タップ径
取付部タップ穴は2-M5深6です。
使用環境温度上限(℃)
約60
表面最大磁束密度mT(G)
320(3200)