強力角形マグネット棒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02043833 品番 KGM-H40
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。
外装はステンレスの角形です。

長さ(mm)395 角辺(mm)22 トラスコ品番406-3635 使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。 質量(kg)1.2 タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃)約60 表面最大磁束密度mT(G)320(3200)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする