※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
シーリングキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ゴム
色
グリーン
注文コード
02044358
品番
VDAP-128SK
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ダテックコントロールVDAシリーズ用防水ゴム
材質
ゴム
色
グリーン
質量(g)
15
保護等級
IP54
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
VDA-128-□-□M