永磁ホルダ 円形タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02044454 品番 KM-0015
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。
金型などに埋め込んで使用することができます。
図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。

用途
図面、定規、紙型の押さえなどに。
ワイヤカット作業時のワークの保持に。
仕様
アルニコ磁石応用
使用温度的に最も優れています。
吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。
短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。
吸着力(N[kgf])20[2] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ15×15 取付用ねじ穴なし トラスコ品番107-6663 質量(g)20.0 寸法d(mm)14.0 表面処理ニッケルメッキ ねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可 取付ねじ- 寸法h(mm)12 材質(磁石)アルニコ磁石
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02044481
2015-08-11
用途:
工場生産現場

工場では、治具に使用しています。
この磁石を他社で購入しようとする場合、単品で購入できないケースがほとんどなので、必要数だけ購入できるのは有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする