摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
シェルタイプケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02044525
品番
GL-40-WM1
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
多くの種類と豊富なサイズから選択できるシンプルで標準的なプラスチックケース
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
149
適合サイズ(mm)
最大PCB:149×77(上カバー)、149×77(下カバー)
パネルサイズ(mm)
-
寸法H1(mm)
16.7
使用電池
-
寸法H2(mm)
16.7
寸法W1(mm)
-
寸法H3(mm)
27.4
寸法Wo(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
158
寸法Ho(mm)
33.4