摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
シェルタイプケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02044638
品番
GM-60-WM1
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケース
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
173
適合サイズ(mm)
最大PCB:148×77(上カバー)、119×77(下カバー)
パネルサイズ(mm)
-
寸法H1(mm)
28.7
使用電池
単3形2個、9V形1個
寸法H2(mm)
16.7
寸法W1(mm)
-
寸法H3(mm)
39.4
寸法Wo(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
158
寸法Ho(mm)
45.4