カネテック
カネテックの 水平器・水準器・墨出器
カネテックの 墨打器/墨差し
カネテックの 下げ振り
フリマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02044646
品番
FS-1
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
強力形マグネットを使用。
大径リールで巻き取りが早く行えます。
ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。
マグネットつきスケールが付属します。
横滑り抗力(N[kgf])
60[6]
黒皮鉄板3mm厚以上
寸法(mm)
104×120×25
用途
建築や橋梁・造船などの現場に
付属品
錘、糸、スケール
本体質量(g)
350
糸の長さ(m)
10
スケール
Φ36.5×130mm
錘
Φ55×86.5mm、850g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります