摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
シェルタイプケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02044744
品番
GN-90-WM1
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケース
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
356
適合サイズ(mm)
最大PCB:173×118(上カバー)、174×118(下カバー)
パネルサイズ(mm)
124.2(W)×79.6(H)×1.5(D)
寸法H1(mm)
45.5
使用電池
-
寸法H2(mm)
77.8
寸法W1(mm)
122
寸法H3(mm)
85.8
寸法Wo(mm)
138
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
190
寸法Ho(mm)
91.8