カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02044786
品番
KE-2HA
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
使用率: 連続100%ED
適合整流器: KR-H1005、KR-H1015
吸着力(N[kgf])
50[5]
寸法(mm)
Φ20×25
背部中央ねじ穴
M4×0.7 深さ 4mm
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.07
トラスコ品番
239-4073
質量(g)
55