カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
薄形電磁ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N[kgf])
80[8]
注文コード
02044813
品番
KE-3E
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電磁なので、磁力のON/OFFを電気的制御により遠隔操作できます。
屈曲や振動に対する耐久性が格段に優れた特殊ケーブルを採用しています。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げを施しています。
用途
薄型の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られます。
ロボットハンドに適しています。
適合
適合整流器
KR-T101-6/24
KR-R101B-24
KR-T103-24
KR-R103B-24
RH-M102B-24
吸着力(N[kgf])
80[8]
寸法(mm)
Φ30×25
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.085
トラスコ品番
107-7937
質量(g)
100
取付用ねじ穴
M6×1.0 深さ 12mm
使用率(%)
連続100%ED
コード径(Φmm)
3.7
寸法P1(mm)
10
寸法P2(mm)
7.5
廻り止め用穴(mm)
Φ4×2