摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
シェルタイプケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02044814
品番
GO-70-WM1
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで標準的なケース、前面パネル電池ボックス付タイプ
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
266
適合サイズ(mm)
最大PCB:174×118(上カバー)、114×118(下カバー)
パネルサイズ(mm)
58.8(W)×33.6(H)×1.5(D)
寸法H1(mm)
22.5
使用電池
単3形4個9V形2個
寸法H2(mm)
31.8
寸法W1(mm)
122
寸法H3(mm)
39.8
寸法Wo(mm)
138
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
190
寸法Ho(mm)
45.8