※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02044822
品番
KE-3HA
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
使用率: 連続100%ED
適合整流器: KR-H1005、KR-H1015
吸着力(N[kgf])
200[20]
寸法(mm)
Φ30×40
背部中央ねじ穴
M6×1.0 深さ 6mm
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.11
トラスコ品番
239-4081
質量(g)
140