カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02044831
品番
KE-3RA
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
使用率: 連続100%ED
適合整流器: KR-T101-6/24、(KR-R101B-24)、KR-T103-24、(KR-R103B-24)
吸着力(N[kgf])
30[3]
寸法(mm)
Φ30×25
背部中央ねじ穴
M6×1.0 深さ 12mm
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.085
トラスコ品番
107-7961
質量(g)
100