カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02044865
品番
KE-4HA
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
使用率: 連続100%ED
適合整流器: KR-H1005、KR-H1015
吸着力(N[kgf])
350[35]
寸法(mm)
Φ40×40
背部中央ねじ穴
M6×1.0 深さ 6mm
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.15
トラスコ品番
406-3406
質量(g)
280