電磁ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02044892 品番 KE-5HA
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

使用率: 連続100%ED
適合整流器: KR-H1005、KR-H1015

吸着力(N[kgf])550[55] 寸法(mm)Φ50×50 背部中央ねじ穴M8×1.25 深さ 10mm 電圧(V)DC24 電流(A)0.2 トラスコ品番239-4103 質量(g)530

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする