※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KE-6HA 電磁ホルダー カネテック 02044917 KE-6HA 電磁ホルダー カネテック 02044917 KE-6HA 電磁ホルダー カネテック 02044917

電磁ホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02044917 品番 KE-6HA
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

使用率: 連続100%ED
適合整流器: KR-H1005、KR-H1015

吸着力(N[kgf])800[80] 寸法(mm)Φ60×60 背部中央ねじ穴M8×1.25 深さ 10mm 電圧(V)DC24 電流(A)0.22 トラスコ品番239-4111 質量(g)960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする