カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02044944
品番
KE-8HA
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
使用率: 連続100%ED
適合整流器: KR-H1005、KR-H1015
吸着力(N[kgf])
1500[150]
寸法(mm)
Φ80×60
背部中央ねじ穴
M10×1.25 深さ 10mm
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.28
トラスコ品番
406-3431
質量(g)
1600