カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02044962
品番
KEP-3C
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
使用率: 10%ED
適合整流器: KR-T103-24、KR-T101-6/24
吸着力(N[kgf])
150[15]
寸法(mm)
Φ32×46
背部中央ねじ穴
M6×1.0 深さ 8mm
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.44
トラスコ品番
164-3584
質量(g)
250