摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
自転式キーボードテーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02044963
品番
RAKT-0845RWG
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
回転して引き出せる、19インチラックマウント仕様のキーボード・マウス用テーブル
付属品
マウスバッド1枚
材質
鋼板
質量(kg)
7.4
色
ホワイトグレイ
規格
EIA
表面処理
7.5Y7.4/0.8塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×88.1×482
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
3