※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02044987
品番
KEP-5C
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
使用率: 10%ED
適合整流器: KR-T103-24、KR-T101-6/24
吸着力(N[kgf])
350[35]
寸法(mm)
Φ50×57
背部中央ねじ穴
M8×1.25 深さ 12mm
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.65
トラスコ品番
164-3606
質量(g)
700