カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02044996
品番
KEP-7C
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
使用率: 10%ED
適合整流器: KR-T103-24、KR-T101-6/24
吸着力(N[kgf])
900[90]
寸法(mm)
Φ72×77
背部中央ねじ穴
M10×1.5 深さ 12mm
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.6
トラスコ品番
406-3449
質量(g)
2000