摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
シャーシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
生地(片面ビニールコート)
注文コード
02045006
品番
FBP-28CS-40A
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットケースFBLシリーズ専用のシャーシ
付属品
取付用ねじ・ナット(十字穴付なべ小ねじM3×6 4個、六角ナット2個)
材質
アルミ
質量(kg)
0.27
表面処理
生地(片面ビニールコート)
板厚(mm)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
141.94×2×352
適合ラック
-
適合ケース
FBL-□□28-40N