※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
シャーシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
生地
注文コード
02045164
品番
RKP-30SHP
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットケースRMUシリーズ等に使用できるフロントパネル使用できるシャーシ
付属品
-
材質
アルミ
質量(kg)
0.81
表面処理
生地
板厚(mm)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×3×249.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
RKU2-□□30
適合ケース
-