※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
シャーシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
生地
注文コード
02045182
品番
RKP-40SHP
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットケースRMUシリーズ等に使用できるフロントパネル使用できるシャーシ
付属品
-
材質
アルミ
質量(kg)
1.14
表面処理
生地
板厚(mm)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×3×350.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
RKU2-□□40
適合ケース
-