摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
シャーシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
化成皮膜処理
注文コード
02045216
品番
FCP-13CSG
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックFCSシリーズタイプG専用のシャーシプレート
付属品
取付用ねじ(M4×6 4本)
材質
アルミ
質量(kg)
-
表面処理
化成皮膜処理
板厚(mm)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
431.5×27.5×135
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
FCS-□□39-84G
適合ケース
-