カネテック
カネテックの 作業灯
カネテックの マグネットスタンドライト
マグネット電気スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02045251
品番
ME-5RA
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。
防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。
耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途
マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。
工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。
またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。
コード長さ(m)
5.0
設置場所
屋外
付属品
電球(AC100V / 200W )
適合
白熱球のみ
トラスコ品番
107-7104
質量(kg)
1.3
タイプ
屋外形
全高(mm)
240
外径(Φmm)
167
照明定格
AC100V / 200W
吸着力(N[kgf])
1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。