摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
収納棚(アルミ製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
24.5
色
ブラック
注文コード
02045654
品番
RWS2-1239A-N1
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製の収納棚
付属品
取付用ねじ(M4)
仕様
●適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):RNC(D630)●適合サポートアングル型番:RNO-630SA-HA
材質
アルミ
質量(kg)
1.2
色
ブラック
外形寸法(mm)
448(W0)×12(H0)×390(D0)
表面処理
N1.0メラミン塗装
寸法D1(mm)
24.5
寸法D2(mm)
219.6(D2+D3)
寸法D3(mm)
219.6(D2+D3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
70