摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
重量用サポートアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
棚(型番):NPWS-44□□-□□
注文コード
02045846
品番
NPO-750HDSA2
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
適合
棚(型番):NPWS-44□□-□□
材質
鋼板
質量(kg)
2.6/2本
色
ブラック
表面処理
塗装
板厚(mm)
3.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×44×620
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
150/2本
適合ラック
DPR2(D950.4)、DPRC FDC(D750)、FGC NBSP NFC・NGC(D900以上)、NER、RKCS、RSR、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRH、SSRW、WPRS