摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
伸縮ケーブルバインダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02045977
品番
NPTB-023975N1
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
金具に開いている穴と出っ張り部分を利用してインシュロックタイ等にてケーブルをまとめることができます。
仕様
奥行方向取付時取付推奨ラック:幅700mm以上
質量(kg)
0.4
外形寸法(mm)
36(W0)×27(H0)×401〜750(D0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
8