※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
スプリングナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入数(個)
50
注文コード
02046738
品番
NPO-0506SSU50
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
入数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板に差し込んで使用できるM5のナット
材質
スプリング:ステンレス鋼、四角ナット:鋼材
質量(g)
-
表面処理
四角ナット:亜鉛めっき
板厚(mm)
0.5
ねじの呼び
M5
入数(個)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応