※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
スライドレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02047115
品番
C-203-16
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
二段引きのスライドレール
材質
スチール
質量(kg)
0.77/2本
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
361.9
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
250.8
表面処理
電気亜鉛めっき
適合ブラケット
RBA2-35-□□□□、RBA3-35-165□(適合ラックシリーズ:FDC、FLC、RJC、RKC、RKDN、RPC )、FDO-□□□RB(適合ラックシリーズ:FDC)
寸法B(mm)
254
寸法C(mm)
355.6
寸法G(mm)
374.6
定格荷重(N)
422(43kg)/ペア
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライド長さ(mm)
406.4
トラベル(mm)
最大305