※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
スライドレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02047298
品番
C-2735-55
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
三段引きのスライドレール
材質
スチール
質量(kg)
1.63/2本
寸法A(mm)
495
寸法F(mm)
510
寸法D(mm)
265
寸法E(mm)
495
表面処理
電気亜鉛めっき
適合ブラケット
RBA4-27-130E(適合ラックシリーズ:FDC、FLC)
寸法B(mm)
510
寸法C(mm)
100
寸法G(mm)
-
定格荷重(N)
225(22.9kg)/ペア
スライド長さ(mm)
550
トラベル(mm)
最大574