※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
スライドレールブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
-
色
ブラック
仕様
●寸法D7(mm):95
注文コード
02047666
品番
FDO-550RB
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
スライドレールをラックに取り付ける場合に使用
付属品
取付用ねじ・ナット
仕様
●寸法D7(mm):95
材質
鋼板
質量(kg)
0.52/2本
色
ブラック
適合規格
-
表面処理
ED塗装
寸法D1(mm)
-
寸法D2(mm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
-
穴数
-
寸法D3(mm)
-
適合レール
C-203-12〜18、C-213-12L〜18L、C-305-12〜18
寸法D4(mm)
-
寸法D5(mm)
-
寸法D6(mm)
-
寸法D9(mm)
73.8
寸法D8(mm)
5
板厚t(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
420