※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
前後左右伸縮棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02048418
品番
NPTSS-1U5575N1
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
幅と奥行長さが調整可能な収納棚
付属品
ラック取付用ねじ(M5 8本)、棚組立用ねじ(M4 9本)
材質
鋼板
質量(kg)
5.2
色
ブラック
表面処理
N1.0メラミン塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
469〜488×44×572〜772
板厚t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
70(棚右と棚左を5箇所ねじ止めした場合。前後2箇所の場合は50kg)